Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group TF3D432G3600HC18JDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group TF3D432G3600HC18JDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Team Group TF3D432G3600HC18JDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Team Group TF3D432G3600HC18JDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86275503
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TF3D432G3600HC18JDC01
EAN/GTIN:
     765441651753
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.35 V
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
49 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.