Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SPI-50 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SPI-50 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung
Hanwha SPI-50 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung
Hanwha SPI-50 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung
Hanwha SPI-50 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86351156
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SPI-50
EAN/GTIN:
     8801089132765
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
65.2 mm
Höhe
153.2 mm
Gewicht
900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Merkmale
Typ
Beleuchtung
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
TNU-6320
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
EMC (FCC, CE, VCCI, RCM, KC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.786,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.997,53*
€ 2.377,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.972,50*
€ 2.347,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,43*
€ 2.243,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.834,49*
€ 2.183,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,38*
€ 2.125,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.