Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 50942 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 50942 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 50942 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-50942
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     50942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
14.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-60 - 400 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,5179*
€ 4,3179*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,90*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,32*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 5,50*
1 Tag
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,6525*
€ 6,7599*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,3179*
€ 5,1383
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,5179*
€ 4,1863
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 431,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.