Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1520-02 Antennenzubehör Adapter Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 1520-02 Antennenzubehör Adapter Schwarz Kunststoff
ACV 1520-02 Antennenzubehör Adapter Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86446989
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     1520-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschluss: Fakra(m) > ISO(m)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatibilität
BMW 1er (E81, E82, E87, E88) 03/2004 - 10/2013 BMW 3er (E46) 03/1998 - 02/2007* BMW 3er (E90, E91, E92, E93) 03/2005 - 10/2013 BMW 5er (E39) 12/1995 - 04/2004 BMW 5er (E60, E61) 07/2003 - 05/2010 BMW X1 (E84) 10/2009 - 06/2015 BMW X3 (E83) 01/2004 - 08/2010 BMW X5 (E53) 05/2000 - 02/2007 BMW Z4 (E85) 03/2003-08/2008 BMW Z4 (E89) 2009 - 2016 Mini One 06/2001 - 08/2006 Mini Cooper 07/2004 - 08/2008 Mini Cabrio 03/2002 -08/2006 Mini (R55, R56, R57, R58, R59) 2006 - 2013 Citroen Jumper 2016 - 2021**** Chevrolet Aveo (T300) 2009 - 2020 Chevrolet Cuze 2009 - 2015 Chrysler 2007 >*** Chrysler 200 2011 - 2014 Chrysler Aspen 2008 - 2009 Chrysler 300C (LX) 2008 - 2010 Chrysler Sebering (JS) 2007 - 2010 Chrysler Town and Country 2008 - 2017 Dacia 2012 > Dacia Dokker 12/2012 - 2020 Dacia Duster 10/2013 - 2020** Dacia Lodgy 06/2012 - 2020 Dacia Logan 07/2012 - 2020 Dacia Sandero 01/2013 - 2020 Doge 2007 >*** Doge Avenger 2008 - 2014 Doge Caliber 2009 - 2015 Doge Challenger 2008 - 2014 Doge Charger 2008 - 2010 Doge Dakota 2008 - 2011 Doge Durango 2008 - 2009 Doge Grand Caravan 2008 - 2020 Doge Journey 2009 - 2010 Doge Magnum 2008 - 2015 Doge Nitro 2007 - 2011 Doge Ram 1500 2009 - 2011 Doge Ram 2500/3500 2010 - 2011 Doge Ram Chassis Cab 2011 - 2014 Fiat Ducato 2016 -2021**** Ford 2018 > Transit V363 2018 - 2021 Transit Custom 2018 - 2021 Transit Connect 2018 - 2021 Jeep > 2007*** Jeep Compass 2009 - 2017 Jeep Commander 2008 - 2010 Jeep Grand Cherokee 2008 - 2013 Jeep Patriot 2009 - 2017 Jeep Liberty 2008 - 2012 Jeep Wrangler 2007 - 2017 Jeep Wrangler (JK body style) 2018 Mercedes***** Mercedes A-Klasse (W169) 10/2004 - 04/2012 Mercedes A-Klasse (C169) 11/2004 - 07/2011 Mercedes B-Klasse (T245) 6/2005 - 06/2011 Mercedes C-Klasse (W203) ab 04/2004 - 2008 Mercedes CLC 5/2008 - 02/2011 Mercedes CLK (W209) 04/2004 - 2010 Mercedes CLS-Klasse (W219) 10/2004 - 06/2008 Mercedes E-Klasse (W211) 03/2002 - 01/2009 Mercedes G Klasse (463) 2007 - 2011 Mercedes GL (X164) 2006 - 2012 Mercedes M-Klasse (W164) 2005 - 2011 Mercedes ML (W164) 2005 - 2011 Mercedes R-Klasse (W251) 2006 - 2016 Mercedes SL (R230) 2006 - 2011 Mercedes SLK-Klasse (R171) 03/2004 - 03/2011 Mercedes Sprinter (W906) 04/2006 - 2018 Mercedes Vito/Viano (W639/V639) 04/2006 - 05/2014 Mercedes Vito/Viano (V447) 06/2015 - 2021****** Peugeot Boxer 2016 - 2021**** Porsche 2004 > Porsche 997 2004 - 2012 Porsche Boxer 2004 - 2012 Porsche Cayenne 2002 - 2010 Porsche Cayman 2005 - 2013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.