Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 36247 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 3 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 36247 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 3 7,5 m
MENNEKES 36247 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 3 7,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86447570
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     36247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Blau
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
7.5 m
Gewicht
4430 g
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Arbeitsspannung
400 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.