Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15BB221SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM15BB221SN1D Induktor
Murata BLM15BB221SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86449097
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15BB221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.001 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.8 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00979*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04882*
€ 0,0581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02355*
€ 0,02802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01913*
€ 0,02276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01721*
€ 0,02048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01544*
€ 0,01837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01449*
€ 0,01724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00979*
€ 0,01165
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,35*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.