Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-188 054 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-188 054 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz
BJZ C-188 054 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86449552
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-188 054
EAN/GTIN:
     4057989105574
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Das BJZ-Kleinteilemagazin ist in Modulbauweise aufgebaut. Vier verschiedene Elemente können in beliebiger Kombination ohne Werkzeug fest zusammengefügt werden. Alle Elemente haben eine Tiefe von 140 mm und die Maße 95 x 48 mm oder 48 x 95 mm (B x H) und sind untereinander kombinierbar. Die Schubladen haben Etikettenhalter und lassen sich durch Tiefzieheinsätze bequem unterteilen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Polypropylen
Deckelfarbe
Schwarz
Stapelbar
Ja
Anzahl von Fächern
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
40 mm
Lieferumfang
Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.