Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLA31AG600SN4D Induktor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata BLA31AG600SN4D Induktor
Murata BLA31AG600SN4D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86457126
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLA31AG600SN4D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
0.8 mm
Paketgewicht
0.018 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.15 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,15807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 714,76*
€ 850,5644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 698,64*
€ 831,3816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 669,24*
€ 796,3956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 655,40*
€ 779,926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 632,28*
€ 752,4132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.