Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18PG471SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM18PG471SN1D Induktor
Murata BLM18PG471SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86457217
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18PG471SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.6 mm
Paketgewicht
0.005 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
1 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.2 Ohm
Weitere Suchbegriffe: emi filter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,35*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.