Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 62101 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 62101 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 62101 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86477639
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     62101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.33 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
3.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,12265* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,8858*
€ 59,3641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,57775*
€ 58,99752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,65585*
€ 55,52046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,88685*
€ 53,41535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,22765*
€ 51,4409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,40825*
€ 44,51582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.