Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 6040 13 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 6040 13 mm Schraube
Dresselhaus WGR 6040 13 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86478204
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/51 5,5X13
EAN/GTIN:
     4001796020827
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13 mm
Gewindedurchmesser
5.5 mm
Kopfdurchmesser
10.8 mm
Kopfhöhe
3.95 mm
Paketgewicht
370 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,0943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.