Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 6040 160 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 6040 160 mm Schraube
Dresselhaus WGR 6040 160 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86479690
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/51 2,2X16
EAN/GTIN:
     4001796077968
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewindedurchmesser
2.2 mm
Kopfdurchmesser
5.6 mm
Kopfhöhe
2.2 mm
Paketgewicht
39 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,0372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.