Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0342 12 mm M5 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0342 12 mm M5 Bolzen
Dresselhaus WGR 0342 12 mm M5 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86479864
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0342/002/52 5X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sicherungsschraube
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung L1020009
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
11.2 mm
Kopfhöhe
4.3 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Metall
Verbindender thread type
M5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.