Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL DATAPUR-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL DATAPUR-C Niederspannungskabel
HELUKABEL DATAPUR-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86486472
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5x0.34 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.