Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 15193 Einweg-Lebensmittelbehälter Papier Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 15193 Einweg-Lebensmittelbehälter Papier Grün
Papstar 15193 Einweg-Lebensmittelbehälter Papier Grün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911151938
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15193
EAN/GTIN:
     4002911151938
Suchbegriffe:
Pizza-Karton
Pizza-Schachtel
Pizzakarton
Pizzaschachtel
Pizzakartons "pure"

- Abmessungen: 24 x 24 x 3 cm
- aus 100 % reiner Cellulose, kein Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch Lebensmittelecht!

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
FSC
Weitere Suchbegriffe: papstar pizzakarton, pizza karton
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 30,50*
€ 30,50*
11 Tage
92
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 34,53*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 24,13*
€ 34,87*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,30*
€ 60,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,07*
€ 66,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,50*
€ 36,30
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
15194
ab € 26,96*
Zubehör
PAPSTAR
15195
ab € 28,54*
Zubehör
PAPSTAR
15196
ab € 32,14*
Zubehör
PAPSTAR
15197
ab € 33,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.