Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 MULTI-C 5x0.5 52202 schwarz Wärmebeständige Leitung Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 MULTI-C 5x0.5 52202 schwarz Wärmebeständige Leitung Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 MULTI-C 5x0.5 52202 schwarz Wärmebeständige Leitung Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86486871
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5x0.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,87*
€ 11,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.