Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87960 Einweggeschirr Teller


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papstar 87960 Einweggeschirr Teller
Papstar 87960 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2909-4002911457771
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87960
EAN/GTIN:
     4002911457771
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt

- rund: 23 cm
- Höhe: 2,5 cm
- ohne chemische Zusätze oder Beschichtung
- ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter
- geruchsneutral
- wasserdicht und hitzebeständig
- geeignet für Tiefkühlung und Backofen
- kompostierbar

Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
39.4 g
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1241.7 g
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Palmengewächse
Produktfarbe
Braun
Oberflächenfärbung
Muster
Anzahl von Fächern
1
Feuerfest
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 12,66*
9 Tage
51
pro Paket
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 15,09*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 15,71*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,13*
€ 30,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
1 Paket enthält 1 Packung (€ 11,25* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.