Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86634 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 86634 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Beige
Papstar 86634 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Beige
Papstar 86634 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Beige
Artikel-Nr.:
     2813-374-6251
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86634
EAN/GTIN:
     4002911866344
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr
Umweltfreundliche Hamburger-Box mit praktischem Klappdeckel, klein

- Maße: 10 x 10 cm (Boden: 9 x 9 cm)
- Höhe: 6,8 cm
- Material: FSC-zertifizierter Frischfaser-Karton, fettdicht
- Farbe: braun mit stilvoller Bedruckung
- aus nachwachsenden Rohstoffen
- biologisch abbaubar

Ideal zum Verpacken und Transportieren von Hamburgern & anderen Snacks.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
68 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Beige
Zertifizierung
FSC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
33
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,17*
4 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 7,75*
7 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 9,93*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 10,27*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,41*
€ 24,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.