Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-49155 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-49155 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
shiverpeaks BS10-49155 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86489559
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-49155
EAN/GTIN:
     4017538007469
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 1,5m
displayport kabel
displayport kabel 1,5m
shiverpeaks®-BASIC-S--Displayportkabel 1.2, Stecker-Stecker, UHD 4K, extra dünn schwarz, 1,5m Mit dem DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz. · Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker (20P20C) · Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 2560 x 1440 (165Hz) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDCP 1.3, 3D, Adaptive-Sync, MST, HBR2 · max. Bandbreite: 21,6 Gbit/s · DisplayPort Version: 1.2 · Abwärtskompatible Versionen: 1.1 · Stecker: vergossen, vergoldet · DP-Stecker ohne Arretierungsverschluss · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Aufbau Kabel: AWG 34 · Adern Material: Kupfer · Anzahl der Schirmungen: 2-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Kabeltyp: rund, slim (dünn und flexibel) · Kabel Mantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 3,8mm · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440,3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
3D
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
2
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
34
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Farbabtastung
4:2:2,4:4:4,4:2:0
Kabeltyp
Round cable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.