Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87872 Einwegbecher 200 ml Papier, Polylactid (PLA) 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 87872 Einwegbecher 200 ml Papier, Polylactid (PLA) 50 Stück(e)
Papstar 87872 Einwegbecher 200 ml Papier, Polylactid (PLA) 50 Stück(e)
Papstar 87872 Einwegbecher 200 ml Papier, Polylactid (PLA) 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86490459
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87872
EAN/GTIN:
     4002911878729
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Pappbecher aus nachwachsenden Rohstoffen mit Dekor

- Füllinhalt: 0,2 l
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,2 cm
- Dekor: "Hello Winter"
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- passender ToGo Deckel: 85220, 88010, 87934

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Papier, Polylactid (PLA)
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
0 - 90 °C
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
7.4 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
373.9 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
85494
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.