| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-86497802 Herst.-Nr.: 81308 EAN/GTIN: 4043619813087 |
| |
|
| | |
| Dieser Easy 45 Adapter von Delock dient der Verbindung zweier HDMI Kabel. Der Adapter kann zur Verlängerung von Kabeln oder als Gender Changer eingesetzt werden. Die zwei seitlich angebrachten Bohrungen ermöglichen die Verschraubung des Adapters, beispielsweise in Geräten oder Möbeln.
Passend zu Delock Easy 45 Modulblende Die Form und der Lochabstand sind optimal auf die Delock Easy 45 Modulblende mit Rechteck-Ausschnitt abgestimmt. In Verbindung mit der Modulblende kann der Adapter in einem Delock Easy 45 Modulträger oder in einem 45 mm Brüstungskanal montiert werden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | HDCP | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI Type A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Oben | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26.5 mm | | Tiefe | 36 mm | | Höhe | 20.5 mm |
|
| | |
| | | |
| |