Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EVlink parking Grau, Weiß Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric EVlink parking Grau, Weiß Flur
Schneider Electric EVlink parking Grau, Weiß Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86498620
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVF3G22P22RSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Ladeleistung
22000 W
Design
Gehäusefarbe
Grau, Weiß
Befestigungstyp
Flur
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Merkmale
Energiequelle
AC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
1146 mm
Gewicht
50000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.399,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.681,84*
€ 6.761,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.637,87*
€ 6.709,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.471,00*
€ 6.510,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.399,56*
€ 6.425,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.