Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron K6 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron K6 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron K6 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86543491
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     K6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
5.04 W
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
27.8 mm
Gewicht
200 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 15 mm
Ventilator Dicke
15 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
1U
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
38.7 dB
Mindestluftstrom
3.6 cfm
Maximaler Luftstrom
9 cfm
Minimum Luftdruck
0.08 mmH2O
Maximum Luftdruck
0.52 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Kugellager
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
18.8 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
28.7 dB
Ventilator-Lagertechnik
Doppelkugellager
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1151, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,985*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,445*
€ 56,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,245*
€ 56,222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,705*
€ 55,579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,955*
€ 54,686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,805*
€ 54,508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,985*
€ 53,532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.