Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A19 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dynatron A19 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron A19 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron A19 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron A19 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron A19 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron A19 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron A19 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46332163
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
cpu lüfter sockel am5
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
7.9 W
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
107.5 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 38 mm
Ventilator Dicke
38 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
3U
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM4, Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
43.4 dB
Mindestluftstrom
13.8 cfm
Maximaler Luftstrom
65.4 cfm
Minimum Luftdruck
0.42 mmH2O
Maximum Luftdruck
9.75 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Kugellager
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
16 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
43.4 dB
Ventilator-Lagertechnik
Doppelkugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,04*
€ 60,66*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 53,21*
€ 70,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,04*
€ 70,41*
6 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 113,56*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.