Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar Professional 1066x 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar Professional 1066x 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Lexar Professional 1066x 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Lexar Professional 1066x 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86578475
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LMS1066128G-BNANG
EAN/GTIN:
     843367121915
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
14 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
120 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.