Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 8857 Schmortopf 6,8 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 8857 Schmortopf 6,8 l Schwarz
Weber 8857 Schmortopf 6,8 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86585713
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     8857
EAN/GTIN:
     0077924159640
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Dieser Mehrzweckbräter bietet unbegrenzte Möglichkeiten auf dem Grill. Der 6,8-Liter-Dutch-Oven sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Wärmespeicherung – perfekt für zarte Braten oder aromatische Suppen und Eintöpfe. Der Deckel lässt sich auch als flache Grillplatte zum Toasten von Sandwiches oder zum Grillen von Hühnerbrust und Gemüse verwenden. Die porzellanemaillierte Oberfläche lässt sich leicht reinigen und die beiden Teile sind für eine platzsparende Aufbewahrung stapelbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
6.8 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Porzellan, Eisenguss
Abschlussmaterial
Emaille
Gewicht und Abmessungen
Breite
423.7 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
122.7 mm
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.