Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch
Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch
Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch
Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch
Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch
Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch
Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch
Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch
Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch
Loop24 10,1" LM-1052T/1056T LED,POE,Touch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652116
Hersteller:
     Loop24
Herst.-Nr.:
     LM-102035
EAN/GTIN:
     7073055000021
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, TLS
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
1000 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Glanz
Sichtwinkel
85 °
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
VESA-Halterung
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC, PoE
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Active PoE, Passive PoE
Energieverbrauch (idle)
10 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
12 W
Stromverbrauch (max.)
25 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,75*
€ 718,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,86*
€ 697,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,52*
€ 682,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,89*
€ 640,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.