Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Spectre X360 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Spectre X360 15
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Spectre X360 15
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Spectre X360 15
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Spectre X360 15
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652650
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11747
EAN/GTIN:
     5714681035170
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681035231
Gewicht und Abmessungen
Breite
352 mm
Höhe
235 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
38 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
258 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
HP Spectre X360 15
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.