Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Honywell ScanPal EDA51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Honywell ScanPal EDA51
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Honywell ScanPal EDA51
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Honywell ScanPal EDA51
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652661
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11807
EAN/GTIN:
     5714681036429
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681036474
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
143.8 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
4 g
Design
Geeignet für
Smartphone
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
44 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
Honywell ScanPal EDA51
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.