Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für GETAC F110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für GETAC F110
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für GETAC F110
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für GETAC F110
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für GETAC F110
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652703
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11737
EAN/GTIN:
     5714681034937
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681034999
Gewicht und Abmessungen
Breite
277 mm
Höhe
170.3 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
32 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
212 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
11.6 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
GETAC F110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.