Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Xiaomi Mi A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Xiaomi Mi A3
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Xiaomi Mi A3
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Xiaomi Mi A3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652732
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11741
EAN/GTIN:
     5714681035033
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681035071
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.9 mm
Höhe
144.1 mm
Tiefe
0.42 mm
Gewicht
6 g
Design
Geeignet für
Smartphone
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
46 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
6.08 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Xiaomi Mi A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.