Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652842
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10070
EAN/GTIN:
     5714681000703
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681012171
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.5 mm
Höhe
248 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
17 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
197 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
Apple iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.