Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3 landscape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3 landscape
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3 landscape
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3 landscape
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3 landscape
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3 landscape
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3 landscape
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652850
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10077
EAN/GTIN:
     5714681000772
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681012249
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.5 mm
Höhe
248 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
20 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
200 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
Apple iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3-landscape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.