Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652895
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10122
EAN/GTIN:
     5714681001229
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681012690
Gewicht und Abmessungen
Breite
174.8 mm
Höhe
244 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
29 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
209 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Apple iPad Pro 11" Model 2018 / 2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.