Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020 landscape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020 landscape
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020 landscape
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020 landscape
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020 landscape
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020 landscape
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 11" Model 2018 / 2020 landscape
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652898
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10125
EAN/GTIN:
     5714681001250
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681012720
Gewicht und Abmessungen
Breite
174.8 mm
Höhe
244 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
17 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
197 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
Apple iPad Pro 11" Model 2018 / 2020-landscape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.