Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-XZ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-XZ6
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-XZ6
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-XZ6
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-XZ6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652924
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10150
EAN/GTIN:
     5714681001502
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681012973
Gewicht und Abmessungen
Breite
272.2 mm
Höhe
191.5 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
21 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
201 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
3:2
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
Panasonic Toughbook CF-XZ6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.