Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-XZ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-XZ6
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-XZ6
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-XZ6
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-XZ6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652925
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10151
EAN/GTIN:
     5714681001519
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681012980
Gewicht und Abmessungen
Breite
272.2 mm
Höhe
191.5 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
24 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
204 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
3:2
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
Panasonic Toughbook CF-XZ6
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.