Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 5285 / 5290 2-In-One matt side viewing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 5285 / 5290 2-In-One matt side viewing
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 5285 / 5290 2-In-One matt side viewing
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 5285 / 5290 2-In-One matt side viewing
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 5285 / 5290 2-In-One matt side viewing
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653007
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10232
EAN/GTIN:
     5714681002325
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681013796
Gewicht und Abmessungen
Breite
286.5 mm
Höhe
203.5 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
27 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
207 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
DELL Latitude 5285 / 5290 2-In-One
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.