Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9 Model 2018 / 2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9 Model 2018 / 2020
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9 Model 2018 / 2020
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9 Model 2018 / 2020
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9 Model 2018 / 2020
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9 Model 2018 / 2020
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9 Model 2018 / 2020
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653085
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10309
EAN/GTIN:
     5714681003094
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681014564
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Höhe
276.8 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
27 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
207 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
Apple iPad Pro 12,9 Model 2018 / 2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.