Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9/iPad Pro 12,9" 2017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9/iPad Pro 12,9" 2017
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9/iPad Pro 12,9" 2017
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9/iPad Pro 12,9" 2017
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9/iPad Pro 12,9" 2017
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9/iPad Pro 12,9" 2017
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 12,9/iPad Pro 12,9" 2017
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653092
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10316
EAN/GTIN:
     5714681003162
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681014632
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Höhe
302 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
26 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
206 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
Apple iPad Pro 12,9/iPad Pro 12,9" 2017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.