Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für MacBook Air 13" Model 2017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für MacBook Air 13" Model 2017
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für MacBook Air 13" Model 2017
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für MacBook Air 13" Model 2017
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für MacBook Air 13" Model 2017
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653129
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10352
EAN/GTIN:
     5714681003520
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681014991
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Höhe
179 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
35 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
215 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Apple MacBook Air 13 Model 2017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.