Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP EliteBook 1030 G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP EliteBook 1030 G1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP EliteBook 1030 G1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP EliteBook 1030 G1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP EliteBook 1030 G1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653244
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10466
EAN/GTIN:
     5714681004664
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681016131
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Höhe
192.5 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
27 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
207 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
HP EliteBook 1030 G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.