Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 35,82cm (14,1") Wide 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 35,82cm (14,1") Wide 16:9
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 35,82cm (14,1") Wide 16:9
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 35,82cm (14,1") Wide 16:9
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 35,82cm (14,1") Wide 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653261
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10483
EAN/GTIN:
     5714681004824
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681016292
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Höhe
175 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
25 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
205 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
standard 14,1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.