Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Laptop, Surface Laptop 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Laptop, Surface Laptop 2
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Laptop, Surface Laptop 2
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Laptop, Surface Laptop 2
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Laptop, Surface Laptop 2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653271
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10492
EAN/GTIN:
     5714681004916
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681016384
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Höhe
212.3 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
30 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
210 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
Microsoft Surface Laptop, Surface Laptop 2
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.