Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab Active 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab Active 2
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab Active 2
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab Active 2
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab Active 2
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab Active 2
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab Active 2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653314
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10532
EAN/GTIN:
     5714681005319
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681016780
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.3 mm
Höhe
207.9 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
10 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
190 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab Active 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.