Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Air/iPad Pro 9,7" landscape/iPad 2017/iPad 2018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Air/iPad Pro 9,7" landscape/iPad 2017/iPad 2018
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Air/iPad Pro 9,7" landscape/iPad 2017/iPad 2018
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Air/iPad Pro 9,7" landscape/iPad 2017/iPad 2018
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Air/iPad Pro 9,7" landscape/iPad 2017/iPad 2018
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Air/iPad Pro 9,7" landscape/iPad 2017/iPad 2018
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für iPad Air/iPad Pro 9,7" landscape/iPad 2017/iPad 2018
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653334
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10553
EAN/GTIN:
     5714681005517
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681016988
Gewicht und Abmessungen
Breite
166.5 mm
Höhe
236.5 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
18 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
198 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
9.7 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
Apple iPad Air / iPad Pro 9,7" / iPad 2017 / iPad 2018-landscape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.