Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 14 E7470 / 7450 Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 14 E7470 / 7450 Touch
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 14 E7470 / 7450 Touch
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 14 E7470 / 7450 Touch
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 14 E7470 / 7450 Touch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653364
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10583
EAN/GTIN:
     5714681005814
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681017282
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Höhe
214 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
28 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
248 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
DELL Latitude 14 E7470 / 7450 Touch
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.