Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 43,94cm (17,3") Wide 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 43,94cm (17,3") Wide 16:9
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 43,94cm (17,3") Wide 16:9
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 43,94cm (17,3") Wide 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653484
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10702
EAN/GTIN:
     5714681007009
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681018470
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Höhe
215 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
38 g
Design
Geeignet für
Monitor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
258 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
standard 17,3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.