Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 50,8cm (20,0") Wide 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 50,8cm (20,0") Wide 16:9
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 50,8cm (20,0") Wide 16:9
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 50,8cm (20,0") Wide 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653513
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10730
EAN/GTIN:
     5714681007283
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681018753
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Höhe
250 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
51 g
Design
Geeignet für
Monitor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
371 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
20 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
standard 20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.