Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP E223 Monitor 21,5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP E223 Monitor 21,5"
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP E223 Monitor 21,5"
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP E223 Monitor 21,5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653525
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10742
EAN/GTIN:
     5714681007405
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681018876
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.5 mm
Höhe
271.5 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
52 g
Design
Geeignet für
Monitor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
372 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
HP E223 Monitor 21,5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.